Menghini mecanice UZ, Mărime 2, Lățimea bacurilor: 113, Menghină cu fixare centrică

Cod articol.: 014523
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 014523
EAN / GTIN 4019208001210
Număr producător 014523
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Sistem de prindere mecanic fără multiplicator de forță, acționat manual.

Caracteristici tehnice:

  • Realizat din aliaj special pentru o gamă largă de aplicații
  • Montare pe placă rotativă cu gradare
  • Cu fălci normale SGN și manivelă manuală
  • Tensiune centrică prin filetul stâng și drept al axului

Domenii de aplicare:

  • Pentru mașini-unelte convenționale.

Avantaje:

  • Raport optim preț-calitate
  • Axul este acoperit în zona de lucru
  • O gamă variată de produse de patiserie
  • Model cu înălțime redusă
  • Ghidajele laterale ale fălcilor permit o aliniere simplă și precisă a menghinei

Mai multe informații:

  • Menghină UZ, dimensiunea 2, lățimea bacurilor 113, menghină cu fixare centrică

Caracteristică:

  • Execuție: UZ
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Lăţime: 63 mm
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Diametrul filetului 1: M6
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Adâncimea filetului: 11 mm
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Înălţime: 13,6 mm
  • Fălci late: 113 mm
  • Lățime corpuri de bază: 132 mm
  • Fanta de prindere lată: 13 mm
  • Fălcă normală groasă: 12 mm
  • Racord cu placă rotativă: Orificiu de fixare: 11 mm
  • Racord cu placă rotativă: Lăţime: 101 mm
  • Racord cu placă rotativă: Lungime: 50 mm
  • Racord cu placă rotativă: Distanța dintre orificiile de centrare: 149 mm
  • Greutate: 12,4kg
  • Dimensiuni: 2
  • Înălțimea părților laterale: 31,6 mm
  • Înălțimea corpului de bază: 61 mm
  • Înălţime: 93,5 mm
  • Lungimea bacului mobil: 81 mm
  • Lungime corp de bază: 344 mm
  • Lungime: 358 mm
  • Domeniul de aplicare a livrării: bucată
  • Forţa de strângere: 15
  • Deschidere: 110 mm