Strojní svěráky UZ, Velikost 2, Šířka pece 113, Středicí svěrák

Artiklové číslo: 014523
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 014523
EAN / GTIN 4019208001210
Číslo výrobce 014523
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Mechanický upínací systém bez převodovky, s ručním ovládáním.

Technické vlastnosti:

  • Vyrobeno ze speciálního odlitku pro široké spektrum použití
  • Uchycení na otočné desce s stupnicí
  • Se standardními čelistmi SGN a ruční klikou
  • Centrické upnutí pomocí levého a pravého závitu vřetena

Oblasti použití:

  • Pro konvenční obráběcí stroje.

Výhody:

  • Optimální poměr ceny a výkonu
  • Vřeteno je v pracovní oblasti zakryté
  • Široký sortiment pečiva
  • Nízká konstrukce
  • Boční vodicí lišty umožňují snadné a přesné vyrovnání svěráku

Další informace:

  • Strojní svěráky UZ, velikost 2, šířka čelistí 113, centrické upínání

Charakteristika:

  • Provedení: UZ
  • Rozměry pro připojení bočnic: Šířka: 63 mm
  • Rozměry pro připojení bočnic: Průměr závitu 1: M6
  • Rozměry pro připojení bočnic: Hloubka závitu: 11 mm
  • Rozměry pro připojení bočnic: Výška: 13,6 mm
  • Široké čelisti: 113 mm
  • Šířka základní těleso: 132 mm
  • Široká upínací drážka: 13 mm
  • Silná standardní čelist: 12 mm
  • Připojení otočné desky: Montážní otvor: 11 mm
  • Připojení otočné desky: Šířka: 101 mm
  • Připojení otočné desky: Délka: 50 mm
  • Připojení otočné desky: Vzdálenost od středicího otvoru: 149 mm
  • Hmotnost: 12,4kg
  • Velikost: 2
  • Výška boků: 31,6 mm
  • Výška vedení základního tělesa: 61 mm
  • Výška: 93,5 mm
  • Délka pohyblivé čelisti: 81 mm
  • Délka základního tělesa: 344 mm
  • Délka: 358 mm
  • Rozsah dodávky: Ks
  • Upínací síla: 15
  • Rozsah upnutí: 110 mm