Leddelt stativ, magnetisk base 400 mm arbejdsradius

Art.-nr.: 011360
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve grå
Tilslutning gevind
Tilslutningsgevindstørrelse, gevind M8×1,25
Magnetfod ja
Magnetfod, bredde 73 mm
Magnetfod, længde 50 mm
Magnetfod, højde 55 mm
Magnetstyrke 900 N
Aktionsradius 400 mm
Material Metal
Produkttype målestativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 011360
Producentnummer 011360
L-nummer L40010 2906
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med mekanisk låsesystem og finjustering. Gør det muligt at fastgøre en måler i enhver position.

Egenskab:

  • Monteringshul ∅: 8 mm svalehale
  • Finindstilling: 1,3 mm/omdrejning
  • Fodstørrelse: 73,0 x 50,0 x 55,0
  • Gevind: M8 x 1,25
  • Størrelse / dimension: 0,58 X 0,172 X 0,09 M
  • Spændekraft (lodret): 900
  • Spændeelement: magnetisk