{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | gri | |
| Racord | filet | |
| Dimensiune filet conectare, filet | M8×1,25 | |
| Picior magnetic | da | |
| Bază magnetică lăţime | 73 mm | |
| Bază magnetică lungime | 50 mm | |
| Bază magnetică înălţime | 55 mm | |
| Forţă de atracţie | 900 N | |
| Rază de acţiune | 400 mm | |
| Material | Metal | |
| Tip produs | Stativ de măsurare |
| Cod articol | 011360 | |
| Număr producător | 011360 | |
| L-Număr | L40010 2906 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |