Trépied articulé, pied magnétique rayon de travail 400 mm

Réf.: 011360
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
Couleur gris
Connexion filetage
Taille raccord fileté, filetage M8×1,25
Base magnétique oui
Base magnétique, largeur 73 mm
Base magnétique, longueur 50 mm
Base magnétique, H 55 mm
Force d’attraction 900 N
Rayon d’action 400 mm
Matériau Métal
Type de produit support de mesure

Identification et classification

Référence article 011360
Réf. fabricant 011360
Article hors catalogue L40010 2906
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Avec système de verrouillage mécanique et réglage fin. Permet de fixer un comparateur dans n'importe quelle position.

Caractéristique(s):

  • Alésage de réception ∅: 8 mm Queue d’aronde
  • Réglage fin: 1,3 mm/tour
  • Taille du pied: 73,0 x 50,0 x 55,0
  • Filetage: M8 x 1.25
  • Taille / dimension: 0,58 X 0,172 X 0,09 M
  • Force de serrage (verticale): 900
  • Dispositif de serrage: magnétiques