Analogueuue indvendig mikrometerskrue 3.2-3.6

Art.-nr.: 00881905
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00881905
EAN/GTIN 7630041122886
Producentnummer 00881905

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde [in]: 3.2 ÷ 3.6
  • Maks. tilladte fejl [in]: 0,0002
  • Repeterbarhedsgrænse [in]: 0,0002
  • Opløsning [in]: 0,0002
  • Mål A [mm]: 11
  • Dimension A [in]: .43
  • Dimension B [mm]: 12
  • Dimension B [in]: .47
  • Mål C [mm]: 84
  • Dimension C [in]: 3,30

Beskrivelse:

Analog indvendig mikrometerskrue Imicro, 3,200-3,600

Egenskab:

  • Måleflader: Hærdet stål
  • Inkluderet i leveringen: Mikrometer; målerapport; overensstemmelseserklæring

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099