• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

IMICRO ANALÓGICO 3.2-3.6IN

Número de artículo: 00881905
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00881905
EAN / GTIN 7630041122886
Número del fabricante 00881905

Descripción

Ejecución:

  • Rango de medición [in]: 3,2 ÷ 3,6
  • Max. errores permitidos [en]: .0002
  • Límite de repetibilidad [in]: .0002
  • Resolución [en]: .0002
  • Dimensión A [mm]: 11
  • Dimensión A [en]: .43
  • Dimensión B [mm]: 12
  • Dimensión B [en]: .47
  • Dimensión C [mm]: 84
  • Dimensión C [in]: 3,30

Descripción:

Micrómetro de interiores analógico IMICRO, 3.200-3.600 in

Característica:

  • Caras de medición: Acero endurecido
  • Incluido en la entrega: Micrómetro; Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099