ANALOGICO IMICRO 3.2-3.6IN

Codice art.: 00881905
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00881905
EAN / GTIN 7630041122886
Codice del produttore 00881905

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di misurazione [in]: 3,2 ÷ 3,6
  • Max. errori consentiti [in]: .0002
  • Limite di ripetibilità [in]: .0002
  • Risoluzione [in]: .0002
  • Dimensione A [mm]: 11
  • Dimensione A [poll.]: .43
  • Dimensione B [mm]: 12
  • Dimensione B [poll.]: .47
  • Dimensione C [mm]: 84
  • Dimensione C [poll.]: 3,30

Descrizione:

Micrometro per interni analogico IMICRO, 3.200-3.600 in

Proprietà:

  • Superfici di misurazione: Acciaio temprato
  • Incluso nella consegna: Micrometro; rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099