Dybdelære med skydelære, 500 mm, 0,02, mm

Art.-nr.: 00510263
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Aflæsning 0,02 mm
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 500 mm
Tværsnit, måleskinne 8 x 4 mm
Brolængde 150 mm
Målespidser nej
Fiksering låseskrue
Måleteknik analog
Standard fabriksstandard
Produkttype dybdeskydelære
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00510263
EAN/GTIN 7630041147988
Producentnummer 00510263
L-nummer L41140 68

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
For opløsning 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
For opløsning 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 12

Beskrivelse:

dybdeskydelære med nonius, 500 mm, 0.02 mm

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Med eller uden finjustering; Med eller uden stålspids; Låseskrue
  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 500
  • Opløsning [mm]: 0,02
  • Stålspids: Uden

Norm:

ISO 13385-2:2019

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring