Pied à coulisse, 500 mm, 0,02, mm

Réf.: 00510263
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Lecture 0,02 mm
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 500 mm
Section de la règle 8 x 4 mm
Longueur semelle 150 mm
Pointes de mesure non
Blocage vis de blocage
Métrologie mode analogique
Norme norme usine
Type de produit jauge de profondeur
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 00510263
EAN / GTIN 7630041147988
Réf. fabricant 00510263
Article hors catalogue L41140 68

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour la résolution 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pour la résolution 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 12

Description:

Pied à coulisse de profondeur à vernier, 500 mm, 0,02, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Avec ou sans réglage fin ; Avec ou sans pointe en acier ; Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 500
  • Résolution [mm]: 0,02
  • Pointe en acier: Sans

Norme:

ISO 13385-2:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité