{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Kalené | ano | |
| Odečet | 0,02 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 500 mm | |
| Průřez měřicí lišty | 8 x 4 mm | |
| Délka můstku | 150 mm | |
| Měřicí hroty | ne | |
| Aretace | Stavěcí šroub | |
| Měřicí technika | Analogová | |
| Norma | výrobní norma | |
| Druh produktu | Posuvný hloubkoměr | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 00510263 | |
| EAN / GTIN | 7630041147988 | |
| Číslo výrobce | 00510263 | |
| L-číslo | L41140 68 |