Dybdelære, med spids, 300 mm, 0,05, mm

Art.-nr.: 00510228
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00510228
EAN/GTIN 7630041148084
Producentnummer 00510228

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
For opløsning 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
For opløsning 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 12
Dimension a [mm]: Ø2
Dimension b [mm]: 8

Beskrivelse:

dybdeskydelære med nonius og målestift, 300 mm, 0.05 mm

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Med eller uden finjustering; Med eller uden stålspids; Låseskrue
  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 300
  • Opløsning [mm]: 0,05
  • Stålspids: Med

Norm:

ISO 13385-2:2019

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring