Provedení:
Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Rozměr A [mm]: 150
Rozměr B [mm]: 8
Rozměr C [mm]: 4
Rozměr D [mm]: 12
Rozměr a [mm]: Rozměr Ø2
b [mm]: 8
Popis:
Hloubkový kalibr s noniusem a měřicím kolíkem, 300 mm, 0,05, mm
Charakteristika:
- Materiál: Kalená nerezová
- Jednotky: mm
- Vlastnosti: S jemným seřízením nebo bez něj; s ocelovým hrotem nebo bez něj; zajišťovací šroub
- Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 300
- Rozlišení [mm]: 0,05
- Ocelový hrot: S
Norma:
ISO 13385-2:2019
Rozsah dodávky:
Zpráva o měření; prohlášení o shodě