• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenmessschieber, mit Spitze, 300 mm, 0,05, mm

Artikel-Nr.: 00510228
Netto: 126,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00510228
EAN / GTIN 7630041148084
Herstellernummer 00510228

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8
Dimension C [mm]: 4
Maß D [mm]: 12
Abmessung a [mm]: Ø2
Maß b [mm]: 8

Beschreibung:

Tiefenmessschieber mit Nonius und Messstift, 300 mm, 0,05, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter Edelstahl
  • Einheiten: mm
  • Charakteristika: Mit oder ohne Feineinstellung; Mit oder ohne Stahlspitze; Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 300
  • Auflösung [mm]: 0,05
  • Stahlspitze: Mit

Norm:

ISO 13385-2:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung