GARANT GreenPlus "Simplethen bæredygtig og miljøvenlig rengøring og limning"
Et plus for mennesker og miljø
Klimakrisen og andre miljøproblemer har stillet os som samfund over for store udfordringer. Det bliver mere og mere klart, at alt, hvad vi gør, påvirker planeten, og vi har ikke meget tid tilbage til at ændre kurs. Men for at det kan lykkes, skal mange forskellige parter spille deres rolle. Det gælder også for os som virksomhed.
BÆREDYGTIGHED ER IKKE EN TREND, MEN ET CENTRALT SPØRGSMÅL I VORES TID
Verden ændrer sig stadig hurtigere, og nogle af disse ændringer påvirker vores liv fundamentalt. Ting, der i dag betragtes som normen, kan blive udfordret i morgen. Teknologier, der har været i brug i mere end 100 år, som f.eks. forbrændingsmotoren, er på randen af at blive forældet.
Digitaliseringen skaber muligheder, som man knap nok kunne forestille sig for kort tid siden.Kravet om lukkede kredsløb, bedre klimabeskyttelse og ressourcebesparelse betyder, at produktdesignet skal opfylde nye krav og kræver anvendelse af helt nye teknologier.
NYE TENDENSER I BRANCHEN
For mange virksomheder er bæredygtighed og effektivitet blevet de vigtigste søjler i deres forretningsstrategi. Med vores faremærkefri produkter inden for rengøring og limning kan du optimere din ydeevne og samtidig bidrage til at beskytte mennesker og miljø
Vores bidrag til at beskytte mennesker og miljø
GARANT GreenPlus-produktserien hjælper dig på vej til at blive mere bæredygtig. GARANT GreenPlus-produkterne sparer på ressourcerne og behøver ikke at være forsynet med faremærkning, hvilket gør dem til et pålideligt alternativ til de farlige stoffer, der hidtil har været anvendt.
For dig betyder det: lavere omkostninger, hurtigere arbejde, bedre arbejdsforhold og færre tidskrævende sikkerhedsforanstaltninger. Produkterne yder også et væsentligt bidrag til at beskytte mennesker og miljø. Skab fremtidens arbejdsplads!
Vores systemløsning til rengøring og limning.
Farlige stoffer kan findes på mange arbejdspladser - uanset om de er i fast, flydende eller gasform. Dette udgør en risiko for medarbejdernes sundhed og sikkerhed og belaster også miljøet. GARANT GreenPlus er et sofistikeret og miljøvenligt alternativ til konventionelle produkter.Vores systemløsninger inden for rengøring og limning er udviklet til mange forskellige anvendelsesområder og har særlige egenskaber, som bidrager til at beskytte medarbejdere og miljø. Disse omfatter bl.a. en reduktion af farlige stoffer, hvilket er særlig vigtigt for beskyttelsen af naturen og menneskers sundhed. Alle GARANT GreenPlus-produkter til rengøring og limning er ikke omfattet af faremærkning i henhold til CLP-forordningen.
Simpelthen det perfekte rengøringmiddel til din anvendelse
Vores rengøringsmidler anvendes på mange forskellige områder og til en lang række forskellige industrielle rengøringsopgaver. Vi gør det nemt for dig at vælge det rigtige rengøringsmiddel til dine behov!Der er nemlig meget at være opmærksom på, når du skal vælge et passende rengøringsmiddel. For at afgøre, hvilket produkt du har brug for, skal du f.eks. overveje følgende spørgsmål:
- Hvilken slags snavs skal fjernes?
- Hvilken slags overflader og materialer skal rengøres?
- Hvad er størrelsen og geometrien af de dele, der skal rengøres?
NSF-mærket
Det område, hvor rengøringen finder sted, er også afgørende for valget af rengøringsmiddel. Særlige bestemmelser gælder især ved rengøring af produktionssystemer i fødevare-, foder- og medicinalindustrien. Alle vores rengøringsmidler er forsynet med NSF-mærket og er således registreret og godkendt internationalt.
NSF-registreringen af vores rengøringsmidler giver brugere og inspektører sikkerhed for, at produkterne opfylder reglerne for fødevaresikkerhed. NSF International er et fundament for sundhedspleje. Det er en uafhængig, non-profit organisation for produkttest og certificering, som fastsætter standarder for en lang række husholdnings- og industriprodukter.
Vores GARANT GreenPlus-produkter inden for limning kan opdeles i fire anvendelsesområder:
Passende opbevaring af rengøringsmidler
Renlighed altid lige ved hånden: GARANT UNI LINE systemet
Da vores rengøringsmidler ikke kræver faremærkning, behøver de ikke at blive opbevaret i skabe til farlige stoffer.
GARANT UNI Line-serien er modulopbygget, hvilket betyder, at den kan tilpasses til netop dine behov. Så udrust dig med de rigtige GARANT GreenPlus rengøringsmidler og kom i gang!
Power teamet for perfekt klæbning: Rengøring og klæbning
Klæbemidler elsker renlighed. Kvaliteten af limning afhænger i sidste ende af adhæsionen - bindingen mellem limlaget og materialets overflade - og kohæsionen - limens indre stabilitet.
For at opnå optimal adhæsion skal de overflader, der skal limes, være rene, tørre og fedtfrie. Ikke-klæbende overfladesubstanser som f.eks. støv, skimmelsvampemidler, fedt eller voks skal fjernes før limningen.
GARANT GreenPlus rengøringsmidler hjælper dig med at skabe de bedste betingelser for at sikre perfekt adhæsion - og holde sammen, hvad der hører sammen!
Tætne og fastgøre – sæt dig fast med anaerobe klæbemidler!
Anaerobe klæbemidler er de ideelle materialer til at fastgøre skruer, tætne gevind og skabe aksel-hub-samlinger. De kan modstå vibrationer og endda tætne højtryksledninger med fuldstændig pålidelighed.
Anaerobe klæbemidler er enkeltkomponentklæbemidler, der hærder ved stuetemperatur, når de er afskåret fra ilt. Den hærderkomponent, der er indeholdt i det flydende klæbemiddel, forbliver inaktiv, så længe den er i kontakt med ilt. Ilt forhindrer således anaerobe enkeltkomponentlim i at hærde.
Derfor indeholder flasker til anaerobe klæbemidler luft og er kun halvt fyldt med klæbemiddel. Så snart klæbemidlet er afskåret fra ilt, f.eks. ved at samle de dele, der skal samles, går hærdningsprocessen meget hurtigt - især hvis der samtidig er metalkontakt.
Anaerobe klæbemidler hærder, når de afskæres fra ilt, og bliver til duromerer. De tåler temperaturer fra -55°C til ca. 180°C. Der skelnes grundlæggende mellem lavstyrke, middelstyrke og højstyrke. Valget af styrkeklasse afhænger helt af anvendelsen.