GARANT HM-fræsere TPC til trokoidal fræsning
Innovative højtydende fræsere, optimiert til processikker spåntransport
Med GARANT TPC-værktøjet lancerer Hoffmann Group innovative fræsere på markedet, som er specielt designet til kravene i den nye metode Trochoidal Performance Cutting (TPC).
TPC – den nye fræsestrategi
Med specielle geometrier og optimerede fræsebaner leverer GARANT TPC-værktøjet maksimal bearbejdningsvolumen med lav skærekraft og minimalt slid. Oplev fordelene ved denne strategi, og nyd dit arbejde med den nye generation af TPC-fræsere, som i kombination med en trokoidal fræsestrategi giver dig rigtige penge i lommen..
Se vores video for at finde ud af forskellene til konventionel fræsning, for at få tekniske detaljer, som viser fordelene ved TPC, og for at finde ud af de optimale anvendelsesområder.
TPC – Trochoidal Performance Cutting:
Med specielle geometrier og optimalt genererede fræsebaner opnår GARANT TPC værktøjer højeste spåntagningsvolumen ved lav skærekraft og lav slitage. Overbevis dig om denne strategi og udnyt den nye TPC-fræser-generations fordele, der i kombination med en trochoidal fræsestrategi sparer penge.
NY GARANT TPC FRÆSER MED FLERE SPÅNBRYDERE
- Værktøjsuligedeling: Reducering af vibrationer. Øgelse af rolig drift.
- Skærekant med 45° fas: Til kantbeskyttelse.
- Optimeret notprofil: Bedste spåntransport også ved 7 skær.
- Meget stabil kernediameter: Giver meget høj robusthed og værktøjsstivhed. Forhindrer værktøjsfortrængning.
- Skærekanter finslebne: Ideel skarphed i belagt tilstand.
- Slidminimering: På periferiskærene. Takket være målrettet afrundede skærekanter. Meget moderne belægning.
- Afbalanceret værktøjsgeometri: DIN ISO 1940 – G2,5.
- Optimeret substrat vha. tilpasset Co-indhold.: Forbedret bøjebrudstyrke. Forbedret sejhed.
- Flere spånbrydere til kortere spåner.
Spåndannelse ved bestående GARANT TPC fræsere
- Lange spåner med færre spånbrydere
- Høj brudstabilitet vha. lavere kærvvirkning ved færre spåndelere
- Gode overflader takket være få afbrydelser af skæret
Spåndannelse ved de nye GARANT TPC fræsere med flere spåndelere
- Korte spåner takket være flere spånbrydere
- Lav risiko for spånophobning
- Lavere slid takket være forhindring af spånklemning
- Lavt pladsbehov til spåner
- Aftagende risiko for spånopshobningsdannelse
- Høj processikkerhed i automatiseret produktion.
TROKOIDAL FRÆSNING - STATISK
Cyklussen „Halvcirkulær fræsning med små steps“ beskriver en fræsestrategi med allerede ae-/apoptimerede processer. Da både det maksimale radiale indgreb (aemax) og tilspændingshastigheden (Vf) er konstant, taler man om en statisk fræsestrategi, der kan anvendes vha. standard-programmeringssystemet på alle CNC-fræsemaskiner.
Den gennemsnitlige spåntykkelse er ikke konstant. Forskellige spåner betyder en belastning, der ikke er ensartet! Fordelene sammenlignet med en konventionel fræsestrategi er et højere tid-/spånvolumen, anvendelse af hele skærelængden og en højere standtid.
TROKOIDAL FRÆSNING - DYNAMISK
Den optimale spåntagningsproces er den dynamiske trochoidale strategi. Afhængigt af materialet defineres den maksimale indgrebsvinkel og den passende maksimale spåntykkelse. Indgrebsvinklen φs er begrænset alt efter materialet. Tilspændingshastigheden beregnet hele tiden påny og tilpasses af CAM-systemet:
Den gennemsnitlige spåntykkelse hm er konstant. Der produceres ensartede spåner. CAM-systemet muliggør med dynamisk tilspændingshastighed (effektiv banetilspænding) og variabel indgrebsbredde GARANT TPC-værktøjernes maksimale effektivitet!
Ensartet gennemsnitlig spåntykkelse (hm) betyder markante fordele sammenlignet med andre metoder. Ved dynamisk trochodal fræsning har du den laveste varmeudvikling, højeste standtider og et maksimalt tid-/spånvolumen.
Forudsætninger for den succesrige TPC-spåntagning:
- et moderne CAM-system eller en moderne maskinstyring
- et dynamisk bearbejdningscenter hvis muligt
- TPC-værktøjer fra GARANT − specielt udviklet til kravene i trochoidal anvendelse
PRODUKTVIDEO
GARANT TPC - trokoidal fræsning
I vores video får du at vide, hvad forskellen er til konventionel fræsning, får tekniske detaljer, der viser fordelene og se de optimale anvendelsesområder.
GARANT HM-fræsere i aktion
Fræser med høj ydeevne, specielt designet til TPC-brug til bearbejdning af rustfrit stål. Høj stabilitet på grund af den forstærkede kerne, høj processikkerhed takket være korte spåner, der genereres af de indsmeltede spåndelere.