GARANT UNI Line - perforerede paneler og dispositionssystemer
Systemet er modulopbygget, funktionelt og robust og sikrer orden ikke kun på værkstedet og i produkt
GARANT UNI Line opbevaringssystemet er et individuelt konfigurerbart perforeret panelsystem. Det kan anvendes universelt og understøtter f.eks. gennemførelsen af 5S-metoden eller opbevaring af førstehjælpsmaterialer, rengøringsmaterialer, værktøj og information. Det kan også leveres allerede udstyret, f.eks. som FIRST AID Wall .
The GARANT UNI LINE-serien fås i stationære og mobile (flytbare) versioner og kan udvides med et bredt udvalg af tilbehør. Kompatibiliteten med Easyfix systemet åbner op for en lang række muligheder. Desuden kan modulerne udstyres individuelt med mærkningstavler og tilbehør i forskellige farver samt omfattende tilbehør som f.eks. selvklæbende piktogrammer, hylder, hængslede døre og skuffemoduler - alt efter behov og anvendelse.
Alle produkter i serien er fremstillet af robust stålplade og pulverlakeret i sølvgrå og antracit.
GARANT Uni Line fås i 4 basic versioner:
Highlights fra UNI Line-serien
- Hulvægsafstand 9 x 9 mm, fuldstændig kompatibel med Easyfix kroge & holdere samt hulvægstilbehør.
- Stationær eller mobil.
- Alsidige udvidelsesmuligheder: Piktogrammer til markering.
- UNI Wall: Doppeltvægget, derfor yderst stabil.
- UNI Tower: Hulvægafstand hele vejen rundt, U- og H-form, H-Form asymmetrisk til forskellige anvendelsesformål.
Se i videoen, hvor alsidigt og funktionelt UNI Tower kan bruges.
Det nye modul: UNI Z-Tower
Den fås som U-base og kan bruges både mobilt og stationært. Det giver mange anvendelsesmuligheder takket være det mange tilbehør, f.eks. en dør, et skuffemodul, et mærkningsfelt osv..

INFO Point

Frisørstation

Kaffebar

Optikerstation

Juice bar

GARANT hulvægge
De praktiske og roboste stålpladehulvægge fra GARANT er konciperet til enkel og individuel montering af kunststofbokse, åbne opbevaringsbokse, mappemoduler, hulvægtilbehær og Easyfix-kroge og -holdere.
Det brede udvalg af tilbehør kan arrangeres individuelt og giver dig pladssparende og organiseret opbevaring af værktøj, arbejdsmaterialer og informationsmateriale.
Vores GARANT boards er fremstillet af stålplader af høj kvalitet, sølvpulverlakeret, og har et meget stabilt design takket være de bageste tværbjælker. De 9 x 9 mm firkantede huller i et 37 mm gitter gør det nemt at fastgøre Easyfix kroge og holdere og andet tilbehør til hulvægge, som kan kombineres efter dine individuelle behov.
Afhængigt af personlige behov kan GARANT hulvæggene bruges til at opbevare produktsortimenter til forskellige anvendelser og mærkes med de tilsvarende klistermærker. Hulvæggene kan monteres på væggen enten lodret eller vandret. Væggene omfatter det relevante tilbehør til vægmonting.
Det mindste GARANT board (S) er næsten kvadratisk 50 x 51.8 cm, GARANT board (M) måler 50 x 77.7 cm og GARANT board (L) 50 x 155.4 cm.
Købe GARANT board (art. nr. 955320) online nu