Easyfix-dispenserboksholder 1

Art.-nr.: 955580 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
573 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Højde 128 mm
Bredde 220 mm
Nyttedybde 75 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produkttype Dispenserboks-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955580 1
EAN/GTIN 4062406196202

Betegnelse

Udførelse:

Dispenserboks-holder egnet til engangshandsker, ørepropper, kosmetikservietter osv. Trådbøjlen kan indstilles i dybden, så bokse sidder fast opspændt og ikke glider. Ståltråd kan flyttes (fire mulige trådpositioner).
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.
Boksstørrelse dybde 55 - 75 mm.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.