• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Support de boîte distributrice GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Type: 1

Réf.: 955580 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 128 mm
Largeur 220 mm
Profondeur utile 75 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Type de produit Support de boîte distributrice

Identification et classification

Référence article 955580 1
EAN / GTIN 4062406196202
Réf. fabricant 955580 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support de boîte distributrice pour gants jetables, bouchons antibruit, lingettes cosmétiques, etc. L'étrier métallique peut être réglé en profondeur, de manière à maintenir solidement les boîtes de afin qu'elles ne puissent pas glisser. Le fil d'acier peut être repositionné dans le support en plastique (quatre positions possibles).
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.
Dimensions des boîtes, profondeur 55 – 75 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.