{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bredde | 227 mm | |
Dybde | 212 mm | |
Højde | 305 mm | |
Lysnet | 2.000 lm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Antal stikkontakter 250 V | 4 | |
Antal stikkontakter 400 V/16 A | 2 | |
Produkttype | Energifordelere |
Artikelnummer | 081140 400 | |
EAN/GTIN | 4003644021093 | |
Producentnummer | FKVM402016 |