{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Recomandat pentru ţările | Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Țările de Jos | |
| Model ştecăr | drept | |
| Lungimea cablului | 2,5 m | |
| Clasa cablului | H07RN-F | |
| Structura cablului | 3G2,5 | |
| Tensiune de reţea | 250 V | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Lungimea cablurilor | 2,5 m | |
| Cu autoînchidere | da | |
| Tip priză | F | |
| Număr, Priză | 2; 4 | |
| Tensiune nominală, Priză | 400 V; 250 V | |
| Curent nominal, Priză | 16 A | |
| Tip produs | Distribuitoare de energie | |
| Domeniu de utilizare | exterior; interior | |
| Caracteristici | Capac disponibil; Protejat contra stropirii; mâner | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Lăţime carcasă | 227 mm | |
| Adâncime carcasă | 212 mm | |
| Înălţime carcasă | 305 mm | |
| Materialul cablului | Cauciuc natural | |
| Tip conectare | Priză; Priză |
| Cod articol | 081140 400 | |
| EAN / GTIN | 4003644021093 | |
| Număr producător | FKVM402016 | |
| Producător/responsabil | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |