Distribuidor de energía móvil para F, B, PL, CZ, Tipo: 400

Número de artículo: 081140 400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 227 mm
Profundidad 212 mm
Altura 305 mm
Corriente de alumbrado 2.000 lm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Número de tomas de corriente 250 V 4
Número de tomas de corriente 400 V/16 A 2
Tipo de producto Distribuidor de energía

Identificación y clasificación

Número de artículo 081140 400
EAN / GTIN 4003644021093
Número del fabricante FKVM402016
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Distribuidor de toma de corriente móvil con carcasa resistente reforzada de caucho duro. Cable de conexión de 2,5 m H07RN-F 3G2,5 con enchufe Schuko 250 V.
Tomas de salida con tapas de cierre automático.