{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steckertyp Eingang | F | |
| passend für Länder | Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Tschechien; Österreich | |
| Stecker- Ausführung | gerade | |
| Kabellänge | 2,5 m | |
| Kabelklasse | H07RN-F | |
| Kabelaufbau | 3G2,5 | |
| Netzspannung | 250 V | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Länge Kabel | 2,5 m | |
| Selbstschließend | ja | |
| Steckdose Typ | F | |
| Anzahl, Steckdose | 2; 4 | |
| Nennspannung, Steckdose | 400 V; 250 V | |
| Nennstrom, Steckdose | 16 A | |
| Produktart | Energieverteiler | |
| Einsatzbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Eigenschaften | Deckel vorhanden; Spritzwassergeschützt; Tragegriff | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Breite Gehäuse | 227 mm | |
| Tiefe Gehäuse | 212 mm | |
| Höhe Gehäuse | 305 mm | |
| Material Kabel | Naturkautschuk | |
| Art Anschluss | Steckdose; Steckdose |
| Artikelnummer | 081140 400 | |
| EAN / GTIN | 4003644021093 | |
| Herstellernummer | FKVM402016 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |