Beskrivelse:
SPS AKKU - 4Ah Ved at udnytte den nyeste højtydende batteriteknologi har vi udviklet et innovativt koncept for FLEKSIBEL og pålidelig strømforsyning. 4 Ah SPS AKKU-pakken er en del af det unikke, patenterede koncept, som vi kalder SPS SCANGRIP POWER SOLUTION. Med det nye SPS-system har du altid lys til rådighed, og du er aldrig i mørke. Selv når der ikke er nogen strømforsyning i nærheden, sørger SPS for, at du altid har nok lys til at udføre dine opgaver. SPS tilbyder absolut frihed, Fleksibilitet og maksimal arbejdseffektivitet. /// 3 FAKTA OM SPS KONCEPTET:
DUAL SYSTEM 2in1 med udskiftelig ACKU-pakke - Drift enten med ACKU eller med direkte tilslutning til strømforsyningen. Opladeren kan monteres direkte på armaturet
Integreret reserveAKKU : Armaturet forbliver i drift i op til 1 time med 1000 lumen lysstrøm - uden AKKU , uden netkabel
IP 67 - Vandtæt og egnet til barske miljøer.
Egenskab:
- Batteri: 11.1V / 4000mAh Li-ion
- Driftsspænding AC: Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V