Opis:
SPS AKKU - 4Ah Z uporabo najnovejše tehnologije visoko zmogljivih baterij smo razvili inovativen koncept fleksibilnega in zanesljivega napajanja. Paket SPS AKKU 4 Ah je del edinstvenega patentiranega koncepta, ki ga imenujemo SPS SCANGRIP POWER SOLUTION. Z novim sistemom SPS imate vedno na voljo svetlobo in nikoli niste v temi. SPS zagotavlja, da imate vedno dovolj svetlobe za dokončanje nalog, tudi če v bližini ni električnega napajanja. SPS ponuja popolno svobodo, fleksibilnost in največjo učinkovitost dela. // 3 PODATKI O KONCEPTU SPS:
DUALNI SISTEM 2v1 z zamenljivim paketom ACKU - delovanje z ACKU ali z neposredno povezavo z napajalnikom. Polnilec lahko namestite neposredno na svetilko
Integrirana rezervaAKKU : Svetilka deluje do 1 uro s svetlobnim tokom 1000 lumnov - brez AKKU , brez omrežnega kabla
IP 67 - Vodotesna in primerna za zahtevna okolja.
Lastnosti:
- Baterija: 11.1V / 4000mAh Li-ion
- Delovna napetost AC: Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V