Batterie de rechange pour NOVA 10 et MULTIMATCH, Capacité de la batterie: 4Ah

Réf.: 03.6003
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
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.6003
EAN / GTIN 5708997360033
Réf. fabricant 03.6003
Article hors catalogue L01030 148

Description

Description:

ACCU SPS - 4Ah En utilisant la technologie de batterie haute performance la plus récente, nous avons développé un concept innovant d'alimentation électrique FLEXIBLE et fiable. Le pack d'accumulateurs SPS 4 Ah fait partie du concept unique et breveté que nous appelons SPS SCANGRIP POWER SOLUTION. Avec le nouveau système SPS, vous avez toujours de la lumière à disposition et vous n'êtes jamais dans le noir. Même s'il n'y a pas d'alimentation électrique à proximité, SPS fait en sorte que vous ayez toujours suffisamment de lumière pour mener à bien les tâches qui vous incombent. SPS offre une liberté absolue, une FLEXIBILITÉ et une efficacité de travail maximale.
// 3 FAITS SUR LE CONCEPT SPS:
DUAL SYSTEM 2in1 avec pack d'accumulateurs interchangeables - fonctionnement au choix avec un accumulateur ou avec un raccordement direct à l'alimentation électrique. Le chargeur peut être monté directement sur la lampe
AKKU de réserve intégré : la lampe reste en service jusqu'à 1 heure avec un flux lumineux de 1000 lumens - sans AKKU , sans câble d'alimentation
IP 67 - étanche et adapté aux environnements difficiles.

Caractéristique(s):

  • Batterie: 11.1V / 4000mAh Li-ion
  • Tension de fonctionnement AC: Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V