{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Testprotokol | Producentens testrapport | |
maks. længde plan | 1.500 mm | |
Mål A | 150 mm | |
Mål b | 202 mm | |
Mål C | 100 mm | |
Mål D | 74 mm | |
Mål E | 51 mm | |
Mål F | 181 mm | |
Mål G | 40 mm | |
maks. belastning, ved materialetykkelse plan 10 mm | 200 kg | |
maks. belastning, ved materialetykkelse plan 8 mm | 150 kg | |
maks. belastning, ved materialetykkelse plan 6 mm | 100 kg | |
maks. belastning, ved materialetykkelse plan 5 mm | 75 kg | |
Vægt | 8 kg | |
Produkttype | Løfte/hejse-magnet |
Artikelnummer | 085985 200 | |
EAN/GTIN | 2050001660565 | |
Producentnummer | TP150 |