{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 1.500 mm | |
Mera A | 150 mm | |
Mera B | 202 mm | |
Mera C | 100 mm | |
Mera D | 74 mm | |
Mera E | 51 mm | |
Mera F | 181 mm | |
Mera G | 40 mm | |
Maksimalna obremenitev pri debelini ravnega materiala 10 mm | 200 kg | |
Maksimalna obremenitev pri debelini ravnega materiala 8 mm | 150 kg | |
Maksimalna obremenitev pri debelini ravnega materiala 6 mm | 100 kg | |
Maksimalna obremenitev pri debelini ravnega materiala 5 mm | 75 kg | |
Masa | 8 kg | |
Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 085985 200 | |
EAN/GTIN | 2050001660565 | |
Številka proizvajalca | TP150 |