Magnetløfter LM1 1000 kg

Art.-nr.: 382020 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. ⌀ rund 750 mm
maks. længde plan 3.000 mm
maks. bredde, plan 1.500 mm
min. materialegodstykkelse, plan 40 mm
min. materialegodstykkelse, rund 40 mm
Mål A 285 mm
Mål b 320 mm
Mål C 140 mm
Mål D 109 mm
Mål E 140 mm
Mål F 346 mm
Mål G 34 mm
maks. belastning, plan 1.000 kg
maks. belastning, rund 500 kg
Vægt 33 kg
Produkttype Løfte/hejse-magnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 382020 1000
EAN/GTIN 4062406257798

Betegnelse

Udførelse:

  • Kranøje, betjeningsarm og dæksel i siden af rustfrit specialstål.
  • Utilsigtet løsning af betjeningsarmen under drift forhindres af en sikkerhedslås.
  • Polflade forberedt til mulig montering af polsko.
  • Den certificerede afrivningskraft garanterer 3-dobbelt sikkerhed for brugeren.
  • Kranøjet kan også monteres på siden for at løfte lodrette laster ved hjælp af valgfri polsko.
  • Tilbageslag i betjeningshåndtaget forhindres af Soft-Opening-Protection.

Fordel:

  • Førsteklasses forarbejdning i tidløst GARANT-design, kombineret med gennemtænkte bruger- og sikkerhedsbetingelser.
  • Den certificerede afrivningskraft garanterer 3-dobbelt sikkerhed for brugeren.
  • Kranøjet kan også monteres i siden til løft af lodrette laster med polsko som ekstraudstyr.
  • Soft-Opening-Protection” forhindrer tilbageslag af betjeningsarmen.

Bemærk:

Luftspalte < 0,1 mm ved ST-materiale! Magnetløfteren må kun aktiveres på magnetiske overflader! På grund af sikkerhedskonceptet er de emnegeometrier, der skal løftes, tilpasset. Kontrolcertifikat for afrivningskræfterne fås på forespørgsel.