LED-pandelampe med batteri H5R-CORE

Art.-nr.: 081479 H5R-CORE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
357 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse H5R Core
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Lysnet 400 lm
Lysnet, trin 2 15 lm
Lysnet Boost 500 lm
Brændetid 2 h
Lysvarighed, trin 2 50 h
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Hoved-⌀ 32 mm
Vægt 167 g
Produkttype Pandelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081479 H5R-CORE
EAN/GTIN 4058205020879
Producentnummer 502121

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv LED-pandelygte til professionel brug.
  • Drejeligt hoved og trinløs fokusfunktion.
  • Intuitiv betjening og trinløs dæmpning.
  • Udskifteligt, vaskbart pandebånd.
  • Ledlenser Connecting-system som ensartet grænseflade muliggør enkel håndtering med omfattende tilbehørssortiment.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.