{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | H5R Core | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
ljusflöde | 400 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 15 lm | |
Ljusflöde-boost | 500 lm | |
brinntid | 2 h | |
Brinntid steg 2 | 50 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Huvud-⌀ | 32 mm | |
vikt | 167 g | |
Produktslag | Pannlampa |
Artikelnummer | 081479 H5R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020879 | |
Tillverkarens nummer | 502121 |