LED čelovka s akumulátorem, Typ: H5R-CORE

Artiklové číslo: 081479 H5R-CORE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
368 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série H5R Core
Ochranná třída IP IP 67
Světelný tok 400 lm
Světelný tok stupeň 2 15 lm
Světelný proud Boost 500 lm
Doba svícení 2 h
Doba svícení stupeň 2 50 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
⌀ hlavy 32 mm
Hmotnost 167 g
Druh produktu Čelovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081479 H5R-CORE
EAN / GTIN 4058205020879
Číslo výrobce 502121
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Provedení:

Výkonná LED čelovka pro profesionální použití.
  • Otočná hlava a plynulá funkce zaostřování.
  • Intuitivní ovládání a plynulé stmívání.
  • Vyměnitelný čelový pás, který lze prát.
  • Jednotné rozhraní systému Ledlenser Connecting umožní jednoduché spojení se širokým sortimentem příslušenství.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.