LED-akku-lampe 0-version uden batteri, 18 V, Type: GLI18300

Art.-nr.: 073205 GLI18300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GLI 18V-300
ATEX-zone Ingen
Lysnet 300 lm
Energiforsyning Batteridrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Vægt uden batteri 300 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073205 GLI18300
EAN/GTIN 3165140876193
Producentnummer 06014A1100

Betegnelse

Udførelse:

Robust 18 V LED-batteri-lampe med knækbart lampehoved. 6 kraftige LED’er med 300 lumen og meget lang brændetid.
Fleksibel anvendelse takket være diverse forskellige belysningspositioner.

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven