Lanternă cu LED şi acumulator Versiunea 0 fără acumulator, 18 V, Tip: GLI18300

Cod articol.: 073205 GLI18300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Denumirea producătorului GLI 18V-300
Flux luminos max. 300 lm; 300 lm
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru; negru
Tip produs Lampă de lucru
Recomandat pentru zona EX nu
Material plastic
Greutate totală 300 g
Tip de fixare Cârlig
Luminozitate reglabilă ja; nein
Unghi fascicul reglabil ja
Focalizarea poate fi reglată nu
Culoarea luminii Alb rece
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 073205 GLI18300
EAN / GTIN 3165140876193
Număr producător 06014A1100
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Lampă robustă cu LED şi acumulator 18 V, cap de lampă flexibil. 6 LED-uri puternice de 300 lumen şi durată de iluminare foarte mare.
Utilizare flexibilă graţie diferitelor poziţii de iluminare.

Descriere:

  • Lampă de construcție cu acumulator GLI 18V-300
  • GLI 18V-300 Professional este lampa portabilă de la Bosch de lungă durată, cu o putere de 300 de lumeni, din gama de 18 V
  • Este prevăzută cu un sistem de suspendare și cinci unghiuri reglabile, pentru o flexibilitate în iluminare
  • Datorită formei și celor șase LED-uri puternice, acestea sunt ideale pentru iluminarea spațiilor înguste
  • Această lanternă de mână are o formă ergonomică și un mâner Softgrip, pentru o manevrare confortabilă
  • Aparatul este compatibil cu toate acumulatoarele Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System).

Caracteristică:

  • Tensiune acumulator: 14,4-18 V
  • Greutate fără acumulator: 0,3 kg
  • Flux luminos: 300 lm
  • Durată max. de funcționare la 14,4 V: 250 min/Ah
  • Durată max. de funcționare la 18 V: 300 min/Ah

    Livrare:

    Lanternă fără acumulator şi fără încărcător.

    Notă:

    Acumulatori de rezervă şi încărcătoare recomandate găsiţi la Cod 073851073866.