LED akumulátorová svítilna 0-Verze bez akumulátoru, 18 V, Typ: GLI18300

Artiklové číslo: 073205 GLI18300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Světelný tok max. ϕ 300 lm
Označení výrobce GLI 18V-300
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; Černá
Druh produktu Pracovní svítilna
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál plast
Hmotnost celkem 300 g
Typ upevnění Hák
Svítivost nastavitelná ne
Nastavitelný úhel vyzařování ano
Nastavitelné zaostření ne
Barva světla Studená bílá
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073205 GLI18300
EAN / GTIN 3165140876193
Číslo výrobce 06014A1100
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Robustní 18 V akumulátorová LED svítilna s vybočující hlavou. 6 intenzivních LED diod s 300 lumeny a velmi dlouhou svítivostí.
Flexibilní použití díky různým polohám osvětlení.

Popis:

  • Akumulátorové stavební svítidlo GLI 18V-300
  • GLI 18V-300 Professional je odolná ruční tyčová svítilna Bosch s výkonem 300 lumenů řady 18 V
  • Je vybavena závěsným mechanismem a pěti nastavitelnými úhly, které zajišťují flexibilitu při osvětlení
  • Díky svému tvaru a šesti výkonným LED je výrobek ideální pro osvětlení úzkých prostor
  • Tato ruční tyčová svítilna má ergonomický tvar a povrch Softgrip pro pohodlnou manipulaci
  • Tento přístroj je kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18 V (systém Professional 18 V).

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 14,4-18 V
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0,3 kg
  • Světelný tok: 300 lm
  • Max. provozní doba při 14,4 V: 250 min/Ah
  • Max. provozní doba při 18 V: 300 min/Ah

    Rozsah dodávky:

    Akumulátorová svítilna bez akumulátoru a bez nabíječky.

    Poznámka:

    Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete pod č. 073851 − 073866.