{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne WLL SF 4:1 | 24 t | |
Indvendig ⌀, ring A | 80 mm | |
Udvendig ⌀, ring B | 144 mm | |
Krave-⌀, støtte C | 85 mm | |
Mål D | 32 mm | |
Gevindlængde, møtrik E | 30 mm | |
Samlet højde F | 147 mm | |
Gevind-⌀ | M42 | |
Gevindlængde | 63 mm | |
Vægt | 4,15 kg | |
Produkttype | Ringskrue |
Artikelnummer | 086472 M42 | |
EAN/GTIN | 2050001757920 |