Anneau mâle M42

Réf.: 086472 M42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible WLL SF 4:1 24 t
⌀ intérieur bague A 80 mm
⌀ extérieur bague B 144 mm
⌀ collerette appui C 85 mm
Dim. D 32 mm
Longueur de filet écrou E 30 mm
Hauteur totale F 147 mm
Filetage ⌀ M42
Longueur de filet 63 mm
Poids 4,15 kg
Type de produit Vis a anneau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086472 M42
EAN / GTIN 2050001757920

Description

Exécution:

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

Remarque(s):

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!
SF 4:1 = facteur de sécurité 4.
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
    Filetage ⌀ Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier