{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
stegens längd | 2,95 m | |
arbetshöjd ca. | 3,95 m | |
maximal lodrät påhängningshöjd | 3,11 m | |
Passar till hyllställ med höjd | 3 000 mm | |
utvändig bredd längst ned | 0,6 m | |
kapacitet | 1,2 m | |
Stolphöjd | 25 mm | |
stolpbredd | 73 mm | |
steghöjd | 235 mm | |
antal steg | 11 | |
vikt | 11,5 kg | |
Produktslag | Hyllstege |
Artikelnummer | 935800 11 | |
EAN/GTIN | 4062406134235 |