Skuffe 700 x 530 x 160 mm til 98VA/6 , 98VA/7 , 98VA/8

Art.-nr.: 81492160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skuffe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 81492160
EAN/GTIN 4018754263134
Producentnummer 81492160
L-nummer L60010 6348

Betegnelse

Egenskab:

  • til nr.: 98VA/6; 98VA/7; 98VA/8
  • Gr.: 160SI
  • Højde mm (h): 160 mm
  • Længde [mm): 700 mm
  • Vægt kg: 6.000 kg
  • Bredde mm (b): 530 mm