Cassetto 700 x 530 x 160mm per98VA/6; 98VA/7; 98VA/8

Codice art.: 81492160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 81492160
EAN / GTIN 4018754263134
Codice del produttore 81492160
Numero-L L60010 6348

Descrizione

Proprietà:

  • per no.: 98VA/6; 98VA/7; 98VA/8
  • Gr.: 160SI
  • Altezza mm (h): 160 mm
  • Lunghezza [mm]: 700 mm
  • Peso kg: 6.000 kg
  • Larghezza mm (b): 530 mm