Sertar 700 x 530 x 160mm f.98VA/6; 98VA/7; 98VA/8

Cod articol: 81492160
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Sertar

Identificare și clasificare

Cod articol 81492160
EAN / GTIN 4018754263134
Număr producător 81492160
L-Număr L60010 6348
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Caracteristică:

  • pentru Cod: 98VA/6; 98VA/7; 98VA/8
  • Ref.: 160SI
  • Înălțime mm (h): 160 mm
  • Lungime mm (L): 700 mm
  • Greutate kg: 6.000kg
  • Lățime mm (b): 530 mm