{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til værkstedsindretning | Filebænk | |
Inddelingsenhed | 1 E = 10 mm | |
Antal skillevægge | 1 | |
Antal skilleplader | 2 | |
Passer til kabinetbredde | 430 mm | |
Passer til skuffefronthøjde | 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm | |
Passer til skuffer, nyttebredde | 320 mm | |
Passer til skuffer, nyttedybde | 520 mm | |
Produkttype | Skuffe-skillevæg |
Artikelnummer | 960100 1+2 | |
EAN/GTIN | 4045197344700 |