{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för arbetsplatsinredning | Arbetsbänk | |
Delningsenhet | 1 E = 10 mm | |
Antal skiljeväggar | 1 | |
Antal delningspaneler | 2 | |
Passar till lådhurtsbredd | 430 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm | |
passar till lådor med effektiv bredd | 320 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 520 mm | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikkelkode | 960100 1+2 | |
EAN / GTIN | 4045197344700 |