{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per l’arredamento industriale | Banco da lavoro | |
Divisorio | 1 E = 10 mm | |
Numero di divisori fessurati | 1 | |
Numero di divisori in lamiera | 2 | |
Per corpo di larghezza | 430 mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm | |
Per cassetti larghezza utile | 320 mm | |
Per cassetti profondità utile | 520 mm | |
Tipo di prodotto | Separatore liscio per cassetti |
Codice articolo | 960100 1+2 | |
EAN / GTIN | 4045197344700 |