Skridsikkert gulvmærkningsbånd Tykkelse 1,2 mm BLUE

Art.-nr.: 964950 BLUE
(DKK 42,50 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel akrylat
Farve blå
Længde 30 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 1,2 mm
Produkttype Gulvmarkeringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964950 BLUE
EAN/GTIN 4005546999883
Producentnummer 1725-06

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende ekstra-stærkt bundmærkningsbånd til det indvendige område. Skridsikring R10 i henhold til ASR 1.5/1.2 gulve. Slidstærk og stabil på grund af det ekstruderede materiale af høj kvalitet. Tykkelse 1,2 mm. Høj klæbestyrke pga. skrå kanter. Disse forhindrer beskadigelse af gulvmarkeringsbåndet ved overkørsel. Egnet til brug med stabler (ingen dreje-, styre- eller bremsebevægelser).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.