Taśma do znakowania podłóg Grubość 1,2 mm, Typ: BLUE

Nr art.: 964950 BLUE
Cena za 1 sztuka (PLN 28,70 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Bodenmarkierungsband Stärke 1,2 mm, Typ: BLUE
Kolor
Niebieskie
Liczba taśm samoprzylepnych
1 szt.
Zawartość
Pojedyncza część
Rodzaj produktu
Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej
Z jednej strony
Materiał podłoża
Folia PVC
Masa klejowa
akrylan
Obszar zastosowania
Pomieszczenia
Zastosowanie
Znakowanie
Właściwości
Odporność na ścieranie
Długość L
30 m
Szerokość B
50 mm
Grubość S
1,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964950 BLUE
EAN / GTIN 4005546999883
Numer producenta 1725-06
Producent/osoba odpowiedzialna DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Opis

Wykonanie:

Samoprzylepna, bardzo wytrzymała taśma do znakowania podłóg w pomieszczeniach. Odporność na poślizg w klasie R10 zgodnie z ASR 1.5/1,2 Podłogi. Odporna na ścieranie i wytrzymała dzięki wytłaczanemu materiałowi wysokiej jakości. Grubość 1,2 mm. Doskonała przyczepność dzięki ściętym krawędziom. Zapobiegają one uszkodzeniu taśmy do znakowania podłóg przy przejechaniu. Odporność na przejazd wózków podnośnikowych (nie dotyczy ruchów skrętnych, manewrowania i hamowania).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.