Csúszásgátló padlójelölő szalag Vastagság 1,2 mm BLUE

Cikkszám: 964950 BLUE
(5,23 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hordozóanyag PVC fólia
Ragasztó massza akrilát
Festék kék
Hossz 30 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 1,2 mm
Termék fajtája Padló jelölőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 964950 BLUE
EAN / GTIN 4005546999883
Gyártó száma 1725-06

Leírás

Kivitel:

Öntapadó, extra erős padlójelölő szalag beltérre. R10 csúszásgátlás a padlókra vonatkozó ASR 1.5/1,2 szerint. Kopásálló és strapabíró az extrudált, kiváló minőségű anyagnak köszönhetően. Vastagság 1,2 mm. Erősen tapad a ferde széleknek köszönhetően. Ezek megakadályozzák a padlójelölő szalag sérülését áthajtáskor. Targoncákhoz alkalmas (forduló, kormányzó vagy fékező mozgás nélkül).

Szabvány:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.