{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 1004; RAL 7035 | |
| Partea descrisă | Corp / Carcasă | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Nuanță, galben | Galben semnal | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | galben; gri | |
| Cu ușă | Da | |
| Numărul total de uși | 1 buc. | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Ușă închidere automată | da | |
| Ventilația dulapului | Da | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Sistem de închidere | sistem de închidere a casei | |
| Corpus lățime utilă Bn | 450 mm | |
| Corpus adâncime utilă Tn | 524 mm | |
| Corpus înălțime utilă Hn | 1.742 mm | |
| Clasa de siguranță împotriva incendiilor | F90 | |
| Rezistenţă la foc | 90 min | |
| Execuţia structurii de bază | Tavă de retenţie | |
| Capacitate portantă | 75 kg | |
| Partea descrisă | Fachboden | |
| Tip produs | Dulap de siguranţă | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 281 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Standard | DIN EN 14470-1 | |
| Domeniu de utilizare | Depozitarea substanțelor periculoase inflamabile | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală Bg | 596 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 616 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.968 mm | |
| Corpus lățime Br | 596 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 616 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 1.968 mm |
| Cod articol | 981025 600 | |
| EAN / GTIN | 2050001769237 | |
| Număr producător | 30228-XXX-30249 | |
| Producător/responsabil | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |