{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 1004; RAL 7035 | |
| Pièce décrite | Caissons | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Teinte, Jaune | Jaune de sécurité | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | Jaune; gris | |
| Avec porte | oui | |
| Nombre total de portes | 1 pc. | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante | |
| Mécanisme de fermeture automatique de porte | oui | |
| Ventilation d’armoire | oui | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Système de fermeture | système de fermeture interne | |
| Largeur utile caisson Bn | 450 mm | |
| Profondeur utile caisson Tn | 524 mm | |
| Hauteur utile caisson Hn | 1 742 mm | |
| Classe de sécurité incendie | F90 | |
| Capacité de résistance au feu | 90 min | |
| Exécution bâti | bac de rétention | |
| Type de produit | armoires de sécurité | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 281 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Norme | DIN EN 14470-1 | |
| Domaine d’utilisation | stockage de matières dangereuses inflammables | |
| Configuration | configuration | |
| Largeur totale Bg | 596 mm | |
| Profondeur totale Tg | 616 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 968 mm | |
| Largeur caisson Br | 596 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 616 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 1 968 mm |
| Référence article | 981025 600 | |
| EAN / GTIN | 2050001769237 | |
| Réf. fabricant | 30228-XXX-30249 | |
| Fabricant/personne responsable | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |