• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Sikkerhedsskab Q-Classic type 30

Art.-nr.: 981035
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
0 styk på lager
  • Højdeindstilling i intervaller: 32
  • Farveudvalg: Korpus RAL 7016, fronter RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Flammebestandighed: 30

Betegnelse

Udførelse:

Skabskorpus i melaminharpikslaminerede, ildfaste specialplader, lågefront i pladestål.
  • Montering af hylder i intervaller på 32 mm.
  • Opsamlingsbeholder i bunden (i henhold til StawaR).
  • Med returlufttilslutning (indvendig diameter 75).
  • Kan låses med profilhalvcylinder og integreres i overordnet låseanlæg. Ikke kompatibel med Hoffmann-låsesystemet.

Med underkøringssokkel.

Anvendelse:

Opbevaring af meget små mængder farlige stoffer i arbejdsrum.

Norm:

DIN EN 14470-1, typetestet (brandkammertestet), flammebestandig i 30 minutter (iht. højeste brandbeskyttelsesniveau i TRGS 510 bilag 3).

Leveringsomfang:

Skab med 3 hylder, hulpladeindsats og opsamlingsbeholder i bunden, kunststofbelagt, 1 servicehæfte.

Lakering:

Skabskabinet i antracitgrå RAL 7016, låger i signalblå RAL 5005.

Bemærk:

Med regelmæssige mellemrum (årligt) skal sikkerhedsskabene vedligeholdes fagmæssigt korrekt af en person med de rette evner og kontrolleres for funktionsdygtighed.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Driftsikkerhed"